曜日別特売
M8×55 フランジボルト 2種 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 44225264

フランジボルト 2種 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(80個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)55
ねじピッチ1.25
内容量1箱(80個)注文コード44225264品番M8×55
販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
55
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
13.25
頭部形状
フランジ付き
寸法s(mm)
12
寸法c(mm)
1
寸法k(mm)
8
寸法dk(Φmm)
17.5
寸法k1(mm)
4.8
ねじ山種類
メートル並目

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
198:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする