大阪魂
フランジボルト 2種 全ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(120個)
1箱(20個)
1箱(30個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(80個)
1箱(100個)
1箱(120個)
¥3,998
1箱(140個)
ねじの呼び
M6
M6
M8
M10
M12
M16
長さ(mm)
65
55
60
65
70
75
80
90
95
100
ねじピッチ
1
1
1.25
1.5
1.75
2
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(120個)
注文コード
44226542
品番
M6×65
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
65
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
11.05
頭部形状
フランジ付き
寸法s(mm)
10
寸法c(mm)
0.8
寸法k(mm)
6
寸法dk(Φmm)
14
寸法k1(mm)
3.6
ねじ山種類
メートル並目