大阪魂
フランジボルト 2種(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
1箱(200個)
1箱(200個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(80個)
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M6
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
長さ(mm)
18
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
ねじピッチ
1
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
全59種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44228326
品番
M6×18
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
18
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
グリーンクロメート
寸法e(mm)
11.05
頭部形状
フランジ付き
寸法s(mm)
10
寸法c(mm)
0.8
寸法k(mm)
6
寸法K1(mm)
3.6
寸法dk(Φmm)
14
ねじ山種類
メートル並目