曜日別特売
M6×40 フランジボルト 2種(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂 44228877

フランジボルト 2種(鉄/クローム)(小箱)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(200個)
1箱(200個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(80個)
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)40
ねじピッチ1
内容量1箱(200個)注文コード44228877品番M6×40
販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
40
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
クローム
寸法e(mm)
11.05
頭部形状
フランジ付き
寸法s(mm)
10
寸法c(mm)
0.8
寸法k(mm)
6
寸法K1(mm)
3.6
寸法dk(Φmm)
14
ねじ山種類
メートル並目

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1293:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする