※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD236)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
口径
1/2
電圧(V)
(E) AC230
材質(ボディ)
(C) C37
注文コード
44235878
品番
VXD236CE
参考基準価格(税別)
¥8,640
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
口径・電圧・材質
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
電圧(V)
(E) AC230
口径
1/2
仕様
(-) 標準(Rc)
リード線取出方法
グロメット(サージ電圧保護回路付)
ねじの種類
Rc
オリフィス径(Φmm)
10
使用流体
高温油用
材質(ボディ)
(C) C37
CADデータダウンロード