曜日別特売
VXD236AGA VXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD236) SMC 44235957

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD236)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個口径1/4電圧(V)(G) DC24材質(ボディ)(A) C37注文コード44235957品番VXD236AGA
参考基準価格(税別)¥10,070販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
ポート数2電圧(V)(G) DC24口径1/4仕様(A) Gリード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体高温油用材質(ボディ)(A) C37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする