曜日別特売
VXD236EZ2AXBC VXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD236) SMC 44236228

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD236)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個口径3/8電圧(V)DC24材質(ボディ)(E) SUS注文コード44236228品番VXD236EZ2AXBC
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ポート数2電圧(V)DC24口径3/8仕様(-) 標準(Rc)取付(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体高温油用材質(ボディ)(E) SUSリード線取出方向特殊(C) 270°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする