曜日別特売
VXD236FZ2GZXB VXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD236) SMC 44236246

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD236)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個口径1/2電圧(V)AC220材質(ボディ)(F) SUS注文コード44236246品番VXD236FZ2GZXB
参考基準価格(税別)¥16,940販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ポート数2電圧(V)AC220口径1/2仕様(Z) 禁油仕様 - 標準(Rc)取付(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊ねじの種類Rc電気オプション(2G) ランプ付 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体高温油用材質(ボディ)(F) SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする