内外電機
テナント用動力分電盤
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
分岐回路数
4
4
6
8
10
12
14
16
主幹ブレーカ種類
漏電遮断器
漏電遮断器
配線用遮断器
縦(mm)
1200
1100
900
1200
1000
1300
1400
1500
1600
主幹ブレーカ容量
ELCB3P100A
ELCB3P50A
ELCB3P100A
ELCB3P150A
MCCB3P50A
MCCB3P100A
MCCB3P150A
全74種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
44237979
品番
TPKE1004TA
参考基準価格(税別)
¥169,300
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
縦(mm)
1200
横(mm)
500
深さ(mm)
200
分岐回路数
4
分岐回路スペース
2
主幹ブレーカ種類
漏電遮断器
主幹ブレーカ容量
ELCB3P100A
種類
標準分電盤
分岐ブレーカ種類
協約形ブレーカ
分岐ブレーカ容量
KMCB3P50AF/30A
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900