M6×30 イーグルスターノブボルト三平(鉄/3価ホワイト)(小箱) 三星産業貿易 44244821

M6×30 イーグルスターノブボルト三平(鉄/3価ホワイト)(小箱) 三星産業貿易 44244821
M6×30 イーグルスターノブボルト三平(鉄/3価ホワイト)(小箱) 三星産業貿易 44244821
M6×30 イーグルスターノブボルト三平(鉄/3価ホワイト)(小箱) 三星産業貿易 44244821

イーグルスターノブボルト三平(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
取付長(mm)30
内容量1箱(70個)注文コード44244821品番M6×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
ねじの呼びM6ねじピッチ1取付長(mm)30材質(本体)ASA樹脂種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ材質(取付部)SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする