M5×25 ノブボルトRタイプNO.1 黒(鉄/生地)(小箱) 三星産業貿易 44247296

ノブボルトRタイプNO.1 黒(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(120個)
ねじの呼びM5
取付長(mm)25
内容量1箱(120個)注文コード44247296品番M5×25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
寸法A(Φmm)30寸法B(mm)8寸法C(mm)13.5寸法D(Φmm)14ねじの呼びM5材質(本体)ABS樹脂材質(取付部)SUS取付長(mm)25取付部おねじ種類多角形ねじピッチ0.8表面処理生地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする