三星産業貿易
ノブボルトRタイプNO.1 黒(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(150個)
ねじの呼び
M6
M5
M6
取付長(mm)
45
25
40
45
50
10
15
30
35
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44247341
品番
M6×45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
30
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
13.5
寸法D(Φmm)
14
ねじの呼び
M6
材質(本体)
ABS樹脂
材質(取付部)
SUS
取付長(mm)
45
取付部
おねじ
種類
多角形
ねじピッチ
1
表面処理
生地