※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD253)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
電圧(V)
AC220
材質(ボディ)
(L) C37
電気オプション
(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)
注文コード
44254166
品番
VXD253LZ1B
参考基準価格(税別)
¥14,410
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・材質・電気オプション
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
AC220
材質(ボディ)
(L) C37
仕様
(-) 標準(Rc)
ポート数
2
ねじの種類
Rc
電気オプション
(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)
20
使用流体
油用
口径
3/4
CADデータダウンロード