大阪魂
脱落防止ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじピッチ
1
0.7
0.8
1
ねじの呼び
M6
M4
M5
M6
長さ(mm)
36
27
21
26
36
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44254427
品番
M6×36
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
36
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。