VXD260NAA VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD260) SMC 44256248

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD260)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(A) DC24材質(ボディ)(N) C37注文コード44256248品番VXD260NAA
参考基準価格(税別)¥14,580販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
電圧(V)(A) DC24材質(ボディ)(N) C37仕様(A) Gリード線取出方法グロメットポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体空気用口径1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする