曜日別特売
VXD260NZ1GB VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD260) SMC 44256415

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD260)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)AC220材質(ボディ)(N) C37電気オプション(1G) 特殊電圧 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)注文コード44256415品番VXD260NZ1GB
参考基準価格(税別)¥15,620販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
電圧(V)AC220材質(ボディ)(N) C37仕様(B) NPTポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1G) 特殊電圧 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体空気用口径1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする