曜日別特売
VXD260NZ3AAXB VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD260) SMC 44256546

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD260)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)DC24材質(ボディ)(N) C37電気オプション(3A) DINコネクタなし - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)注文コード44256546品番VXD260NZ3AAXB
参考基準価格(税別)¥16,010販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
電圧(V)DC24材質(ボディ)(N) C37仕様(A) G取付(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(3A) DINコネクタなし - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体空気用口径1リード線取出方向特殊(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする