内外電機
S形電灯分電盤送りスペースなし
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
分岐回路数
14
8
10
12
14
16
18
20
22
24
主幹ブレーカ種類
配線用遮断器
漏電遮断器
配線用遮断器
縦(mm)
600
600
700
800
主幹ブレーカ容量
N-MCB3P50A
N-ELB3P50A
N-ELB3P100A
N-MCB3P50A
N-MCB3P100A
全32種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
44256653
品番
TLCM0514BN
参考基準価格(税別)
¥93,900
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
縦(mm)
600
横(mm)
500
深さ(mm)
120
分岐回路数
14
分岐回路スペース
0
主幹ブレーカ種類
配線用遮断器
主幹ブレーカ容量
N-MCB3P50A
種類
標準分電盤
分岐ブレーカ種類
コンパクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
CMCB2P1E50AF/20A
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400