VXD262NZ1Q VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD262) SMC 44257718

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD262)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)AC220材質(ボディ)(N) C37電気オプション(1Q) 特殊電圧 - AC220V - コンジット(サージ電圧保護回路付)注文コード44257718品番VXD262NZ1Q
参考基準価格(税別)¥15,020販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
電圧(V)AC220材質(ボディ)(N) C37仕様(-) 標準(Rc)ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1Q) 特殊電圧 - AC220V - コンジット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体水用口径1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする