VXD262NMB VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD262) SMC 44257973

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD262)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(M) DC24材質(ボディ)(N) C37注文コード44257973品番VXD262NMB
参考基準価格(税別)¥15,790販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
電圧(V)(M) DC24材質(ボディ)(N) C37仕様(B) NPTリード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体水用口径1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする