VXD262NZ1NZ VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD262) SMC 44258077

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD262)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)DC12材質(ボディ)(N) C37電気オプション(1N) 特殊電圧 - DC12V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)注文コード44258077品番VXD262NZ1NZ
参考基準価格(税別)¥15,950販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
電圧(V)DC12材質(ボディ)(N) C37仕様(Z) 禁油仕様 - 標準(Rc)ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1N) 特殊電圧 - DC12V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体水用口径1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする