VXD263NGA VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD263) SMC 44260405

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD263)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(G) DC24材質(ボディ)(N) C37注文コード44260405品番VXD263NGA
参考基準価格(税別)¥19,140販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
電圧(V)(G) DC24材質(ボディ)(N) C37仕様(A) Gリード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体油用口径1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする