※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD270)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
電圧(V)
(F) DC24
(C) AC110
AC220
(Y) DC24
(T) AC100
(S) DC24
(F) DC24
(J) AC110
(L) AC230
(H) AC100
(G) DC24
AC200
(N) AC100
DC24
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44261972
品番
VXD270QF
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ポート数
2
電圧(V)
(F) DC24
口径
32Aフランジ
仕様
(-) 標準
リード線取出方法
グロメット(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)
35
使用流体
空気用
材質(ボディ)
(Q) CAC407
CADデータダウンロード