内外電機
S形電灯分電盤横スペース付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
分岐回路数
20
18
26
34
42
20
28
36
44
主幹ブレーカ種類
配線用遮断器
漏電遮断器
配線用遮断器
縦(mm)
1000
700
800
900
1000
1100
1200
1300
主幹ブレーカ容量
N-MCB3P250A
N-ELB3P50A
N-ELB3P100A
N-ELB3P150A
N-ELB3P200A
N-ELB3P250A
N-MCB3P50A
N-MCB3P100A
N-MCB3P150A
N-MCB3P200A
N-MCB3P250A
全38種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
44262366
品番
TLCM2520WL
参考基準価格(税別)
¥263,300
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
縦(mm)
1000
横(mm)
950
深さ(mm)
160
分岐回路数
20
主幹ブレーカ種類
配線用遮断器
主幹ブレーカ容量
N-MCB3P250A
種類
標準分電盤
分岐ブレーカ種類
コンパクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
CMCB2P1E50AF/20A
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900