※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD290)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
電圧(V)
(T) AC100
注文コード
44263467
品番
VXD290ST
参考基準価格(税別)
¥52,580
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
電圧(V)
(T) AC100
口径
50Aフランジ
仕様
(-) 標準
リード線取出方法
コンジット(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)
50
使用流体
空気用
材質(ボディ)
(S) CAC407
CADデータダウンロード