曜日別特売
VXD290SH VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD290) SMC 44263528

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD290)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(H) AC100注文コード44263528品番VXD290SH
参考基準価格(税別)¥53,190販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
ポート数2電圧(V)(H) AC100口径50Aフランジ仕様(-) 標準リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)50使用流体空気用材質(ボディ)(S) CAC407
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする