VXD2A3CZ1U VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD2A3) SMC 44266337

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD2A3)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個口径1/2電圧(V)AC24材質(ボディ)(C) C37注文コード44266337品番VXD2A3CZ1U
参考基準価格(税別)¥11,770販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
電圧(V)AC24口径1/2材質(ボディ)(C) C37仕様(-) 標準(Rc)ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1U) 特殊電圧 - AC24V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体油用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする