VXD2A3EGA VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD2A3) SMC 44266504

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD2A3)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個口径3/8電圧(V)(G) DC24材質(ボディ)(E) SUS注文コード44266504品番VXD2A3EGA
参考基準価格(税別)¥15,620販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
電圧(V)(G) DC24口径3/8材質(ボディ)(E) SUS仕様(A) Gリード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体油用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする