VXD2C0LZ2L VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD2C0) SMC 44270835

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD2C0)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)AC100材質(ボディ)(L) C37電気オプション(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)注文コード44270835品番VXD2C0LZ2L
参考基準価格(税別)¥14,630販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
電圧(V)AC100材質(ボディ)(L) C37仕様(-) 標準(Rc)ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体空気用口径3/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする