曜日別特売
VXD2D0NB VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD2D0) SMC 44272743

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD2D0)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(B) AC100材質(ボディ)(N) C37注文コード44272743品番VXD2D0NB
参考基準価格(税別)¥16,450販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ポート数2電圧(V)(B) AC100口径1仕様(-) 標準(Rc)リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体空気用材質(ボディ)(N) C37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする