曜日別特売
VXD2D0PZ2L VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD2D0) SMC 44273163

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD2D0)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)AC100材質(ボディ)(P) SUS電気オプション(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)注文コード44273163品番VXD2D0PZ2L
参考基準価格(税別)¥37,290販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
ポート数2電圧(V)AC100口径1仕様(-) 標準(Rc)ねじの種類Rc電気オプション(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体空気用材質(ボディ)(P) SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする