曜日別特売
VXD2D5NZ2N VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD2D5) SMC 44274563

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD2D5)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)AC200材質(ボディ)(N) C37電気オプション(2N) ランプ付 - AC200V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)注文コード44274563品番VXD2D5NZ2N
参考基準価格(税別)¥20,960販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
電圧(V)AC200材質(ボディ)(N) C37仕様(-) 標準(Rc)ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2N) ランプ付 - AC200V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体高温水用口径1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする