曜日別特売
VXD2D5PB VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD2D5) SMC 44274642

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD2D5)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(B) AC100材質(ボディ)(P) SUS注文コード44274642品番VXD2D5PB
参考基準価格(税別)¥38,450販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
電圧(V)(B) AC100材質(ボディ)(P) SUS仕様(-) 標準(Rc)リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体高温水用口径1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする