※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD2E0)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
電圧(V)
(A) DC24
(A) DC24
(B) AC100
(G) DC24
(L) AC230
AC100
AC220
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44274868
品番
VXD2E0QA
参考基準価格(税別)
¥37,510
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ポート数
2
電圧(V)
(A) DC24
口径
32Aフランジ
仕様
(-) 標準
リード線取出方法
グロメット
オリフィス径(Φmm)
35
使用流体
空気用
材質(ボディ)
(Q) CAC407
CADデータダウンロード