曜日別特売
VXD2E2QZ2B VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD2E2) SMC 44274992

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD2E2)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
電圧(V)AC100
内容量1個注文コード44274992品番VXD2E2QZ2B
参考基準価格(税別)¥39,380販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
ポート数2電圧(V)AC100口径32Aフランジ仕様(-) 標準電気オプション(2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)35使用流体水用材質(ボディ)(Q) CAC407
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする