曜日別特売
VXD2E5QA VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD2E5) SMC 44275035

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD2E5)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(A) DC24注文コード44275035品番VXD2E5QA
参考基準価格(税別)¥40,370販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
電圧(V)(A) DC24仕様(-) 標準リード線取出方法グロメットポート数2オリフィス径(Φmm)35使用流体高温水用材質(ボディ)(Q) CAC407口径32Aフランジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする