※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD2E5)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
電圧(V)
(K) AC200
注文コード
44275053
品番
VXD2E5QK
参考基準価格(税別)
¥42,570
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
(K) AC200
仕様
(-) 標準
リード線取出方法
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
ポート数
2
オリフィス径(Φmm)
35
使用流体
高温水用
材質(ボディ)
(Q) CAC407
口径
32Aフランジ
CADデータダウンロード