※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD2F3)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
電圧(V)
AC220
(A) DC24
(D) AC200
(M) DC24
(Q) AC200
DC24
AC220
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44275437
品番
VXD2F3RZ2G
参考基準価格(税別)
¥48,900
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ポート数
2
電圧(V)
AC220
口径
40Aフランジ
仕様
(-) 標準
電気オプション
(2G) ランプ付 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)
40
使用流体
油用
材質(ボディ)
(R) CAC407
CADデータダウンロード