曜日別特売
VXD2G3SJ VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD2G3) SMC 44275717

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD2G3)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
電圧(V)(J) AC110
内容量1個注文コード44275717品番VXD2G3SJ
参考基準価格(税別)¥59,510販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
ポート数2電圧(V)(J) AC110口径50Aフランジ仕様(-) 標準リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)50使用流体油用材質(ボディ)(S) CAC407
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする