※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD2G3)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
電圧(V)
(M) DC24
(A) DC24
AC110
(J) AC110
(M) DC24
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44275726
品番
VXD2G3SM
参考基準価格(税別)
¥59,680
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
ポート数
2
電圧(V)
(M) DC24
口径
50Aフランジ
仕様
(-) 標準
リード線取出方法
コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)
50
使用流体
油用
材質(ボディ)
(S) CAC407
CADデータダウンロード