内外電機
Q形動力分電盤屋外用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
分岐回路数
20
4
8
10
12
14
6
16
18
縦(mm)
1815
715
815
915
1015
1115
1215
1315
1415
深さ(mm)
250
160
200
主幹ブレーカ容量
MCCB3P400A
MCCB3P50A
MCCB3P100A
MCCB3P150A
MCCB3P200A
MCCB3P250A
全39種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
44278143
品番
TPRM4020YB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥146,200
縦(mm)
1815
横(mm)
600
深さ(mm)
250
分岐回路数
20
分岐回路スペース
0
種類
標準分電盤
主幹ブレーカ種類
配線用遮断器
分岐ブレーカ種類
プラグイン漏電ブレーカ
主幹ブレーカ容量
MCCB3P400A
分岐ブレーカ容量
PELB3P30AF/30A(30mA)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400