大阪魂
冷間蝶ボルト ウィット(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
1箱(85個)
1箱(80個)
1箱(50個)
長さ(mm)
38
25
32
38
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44279137
品番
3/8×38
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
長さ(mm)
38
材質
鉄
山数
16
表面処理
グリーンクロメート
ねじの呼び
3/8