VXED2260-10N-5D1 V Series(VXED2260) SMC 44285657

V Series(VXED2260)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個管接続口径NPT1定格電圧(V)DC24注文コード44285657品番VXED2260-10N-5D1
参考基準価格(税別)¥16,890販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ポート数2使用流体空気・水ねじの種類NPT定格電圧(V)DC24管接続口径NPT1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする