曜日別特売
VXED2260GZ-10-5G1 V Series(VXED2260) SMC 44285718

V Series(VXED2260)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1定格電圧(V)DC24注文コード44285718品番VXED2260GZ-10-5G1
参考基準価格(税別)¥33,610販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ポート数2使用流体空気・水ねじの種類Rc定格電圧(V)DC24管接続口径Rc1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする