曜日別特売
VXF21AAZ1K V Series(VXF) SMC 44287617

V Series(VXF)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個材質(A)ダイヤフラム/主弁:NBR/POM注文コード44287617品番VXF21AAZ1K
参考基準価格(税別)¥9,850販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
電圧(V)AC48材質(A)ダイヤフラム/主弁:NBR/POMリード線取出方法(1K)ターミナル配管形式(A)直管型ポート数2使用流体空気ソレノイドコイルVX021S-1T-8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする