曜日別特売
M1.6×3 (-)止めねじ 平先(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 44287704

(-)止めねじ 平先(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM1.6
長さ(mm)3
ねじピッチ0.35
内容量1箱(1000個)注文コード44287704品番M1.6×3
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ねじの呼びM1.6ねじピッチ0.35長さ(mm)3材質寸法A(mm)(最大)0.45、(最小)0.31表面処理クロメート寸法B(mm)(最大)0.74、(最小)0.56先端形状平先穴の形状すりわり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
75:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする