大阪魂
ケミカル寸切(鉄/ドブ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M12
M12
M16
M20
M22
M24
長さ(mm)
400
400
400
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
100
110
120
130
140
160
170
210
350
360
370
380
390
150
180
190
200
220
450
500
550
600
全107種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44291256
品番
M12×400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
長さ(mm)
400
材質
鉄
表面処理
ドブ