大阪魂
ケミカル寸切(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(3個)
1箱(2個)
1箱(10個)
1箱(3個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M8
M10
M12
M8
長さ(mm)
120
150
160
170
180
190
200
250
100
220
110
120
130
140
80
90
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(3個)
注文コード
44292333
品番
M8×120
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
120
材質
鉄
表面処理
ドブ