大阪魂
ケミカル寸切(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M12
M12
M16
M20
M22
M24
長さ(mm)
210
210
210
230
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
400
360
370
380
390
160
180
190
450
220
240
250
500
550
600
全81種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44292394
品番
M12×210
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
長さ(mm)
210
材質
鉄
表面処理
ユニクロ