大阪魂
ケミカル寸切(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ねじの呼び
M12
M12
M16
M20
M22
M24
長さ(mm)
350
350
350
210
230
260
270
280
290
300
310
320
330
340
400
360
370
380
390
160
180
190
450
220
240
250
500
550
600
全81種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44292507
品番
M12×350
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
長さ(mm)
350
材質
鉄
表面処理
ユニクロ